Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-C1050-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-C1050-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-C1050-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584010
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-C1050-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
228 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.