Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-48DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-48DA LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-48DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583941
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-48DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.