Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-48 LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583838
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1276 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,43584*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,43584*
€ 61,20865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66584*
€ 56,72235
pro Stück
ab 120 Stück
€ 46,23334*
€ 55,01767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33334*
€ 47,99667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.