Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-36DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-36DA LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-36DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583761
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-36DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1190 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.