Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C700 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C700 LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C700 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583517
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
286 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.