Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C1050A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C1050A LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C1050A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583010
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C1050A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
190 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.