Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-54A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-54A LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-54A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582912
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1180 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12-3Y
€ 58,24*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12A-3Y
€ 54,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12AB-3Y
€ 59,59*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12B-3Y
€ 60,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12DA-3Y
€ 55,15*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24-3Y
€ 50,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24A-3Y
€ 51,37*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24AB-3Y
€ 59,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B
€ 61,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B-3Y
€ 44,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24D2-3Y
€ 66,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24DA-3Y
€ 49,71*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36-3Y
€ 59,59*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36A-3Y
€ 58,59*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36AB-3Y
€ 62,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.