Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-48 LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582770
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1050 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.