Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-24AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-24AB LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-24AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582483
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1220 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.