Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-24A LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582480
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.