Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-48DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-48DA LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-48DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80581237
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-48DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
880 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.