Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-24D2-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-24D2-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-24D2-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80580700
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-24D2-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.