Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-24AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80580677
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.