Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-C700AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-C700AB LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-C700AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80580238
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-C700AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.