Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-C1050A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-C1050A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-C1050A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80579734
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-C1050A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
95 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1050B-3Y
€ 43,70*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1050DA-3Y
€ 47,47*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400A-3Y
€ 39,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400B-3Y
€ 43,50*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400DA-3Y
€ 71,16*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C350A-3Y
€ 41,37*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C350B-3Y
€ 43,70*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C500A-3Y
€ 39,24*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C500DA-3Y
€ 50,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C700A-3Y
€ 41,34*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C700B-3Y
€ 43,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C700DA-3Y
€ 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.