Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-48D2-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-48D2-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-48D2-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80579423
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-48D2-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.