Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-48D2 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-80579421
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-48D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
820 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.