Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-12E-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APV-12E-24 LED-Treiber
MEAN WELL APV-12E-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80578011
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-12E-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
12 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 264 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.