Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro 14-8000.98 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro 14-8000.98 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Grau
Styro 14-8000.98 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Grau
Styro 14-8000.98 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80522931
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     14-8000.98
EAN/GTIN:
     7612176083928
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Die praktische Schubladenbox, die mit 243 mm Breite optimal in Schränke und Regale passt, bekennt Farbe. Die Schubladen in grau, blau oder grün haben einen sanften und harmonischen Farbverlauf.
Die Schubladen sind aus Polystyrol, das Gehäuse wie bei allen styroval-Produkten aus rezykliertem Polystyrol-Regenerat. Styroval gibt es in zwei Höhen mit 3, resp. 5 Schubladen.
Die Schubladen sind so konzipiert, dass sie zum Arbeiten leicht herausgenommen werden können. Für Formate bis C4. styroval pro „Color flow“ - ein erfrischender Farbtupfer in Ihrem Alltag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Format
C4
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
243 x 335 x 323 mm
Innenmaße (B x T x H)
230 x 327 x 49 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8050.93
€ 45,25*
Ähnlich
Styro
14-8050.98
€ 44,74*
Ähnlich
Styro
14-8050.95
€ 45,00*
Ähnlich
Styro
14-8000.93
€ 62,33*
Ähnlich
Styro
14-8000.95
€ 62,33*
Ähnlich
Styro
14-8000.Ad
€ 64,55*
Ähnlich
Styro
14-8000.Be
€ 62,36*
Ähnlich
Styro
14-8000.Fr
€ 64,80*
Ähnlich
Styro
14-8000.Gl
€ 64,79*
Ähnlich
Styro
14-8000.He
€ 64,80*
Ähnlich
Styro
14-8000.Me
€ 62,51*
Ähnlich
Styro
14-8000.So
€ 64,80*
Ähnlich
Styro
14-8050.Af
€ 55,50*
Ähnlich
Styro
14-8050.Au
€ 55,76*
Ähnlich
Styro
14-8050.Bi
€ 55,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.