Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Schubladenbox
>
Artikel
Schubladenbox styroval pro emotions 5 Schubladen geschlossen, Gletscher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-14-8000.Gl
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
14-8000.Gl
EAN/GTIN:
7612176086875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Schubladenbox styroval pro emotions 5 Schubladen geschlossen, Gletscher
Produktdetails:
elegante und funktionelle Box mit extrem schmalen Außenabmessungen
für die ideale Raumausnutzung: passend für Schränke, Metallmöbel und Regale
3 Boxen messen 729 mm in der Breite
Schubladen in sanften harmonischen Farbverläufen
Gehäuse: schwarz aus 100% Polystyrol-Regenerat
inkl. Beschriftungsmaterial
Außenmaße: 243 x 335 x 323 mm (B x T x H)
Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 49 mm (B x T x H)
... >
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Schubladenboxen
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischbox
,
Formularbox
,
Sammelbox
,
Ablagebox
,
Ordnungsbox
,
Sortierbox
,
Schreibtischablage
,
Sortierstation
,
Ablagestation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 64,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro color flow 3 Schubladen geschlossen, blau / schwarz
Styro
14-8050.93
€ 45,49*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro color flow 3 Schubladen geschlossen, grau / schwarz
Styro
14-8050.98
€ 45,33*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro color flow 3 Schubladen geschlossen, grün / schwarz
Styro
14-8050.95
€ 44,81*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro color flow 5 Schubladen geschlossen, blau / schwarz
Styro
14-8000.93
€ 62,26*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro color flow 5 Schubladen geschlossen, grau / schwarz
Styro
14-8000.98
€ 62,03*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro color flow 5 Schubladen geschlossen, grün / schwarz
Styro
14-8000.95
€ 61,79*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro emotions 5 Schubladen geschlossen, Advent
Styro
14-8000.Ad
€ 65,10*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro emotions 5 Schubladen geschlossen, Beach
Styro
14-8000.Be
€ 62,35*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro emotions 5 Schubladen geschlossen, Frühling
Styro
14-8000.Fr
€ 64,86*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro emotions 5 Schubladen geschlossen, Herbst
Styro
14-8000.He
€ 64,99*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro emotions 5 Schubladen geschlossen, Mediterran
Styro
14-8000.Me
€ 62,59*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro emotions 5 Schubladen geschlossen, Sonnenaufgang
Styro
14-8000.So
€ 64,49*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro feelings 3 Schubladen geschlossen, Afterglow
Styro
14-8050.Af
€ 55,92*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro feelings 3 Schubladen geschlossen, Aurora
Styro
14-8050.Au
€ 55,77*
Ähnlich
Schubladenbox styroval pro feelings 3 Schubladen geschlossen, Birdy
Styro
14-8050.Bi
€ 55,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.