Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MBG 6023 CB 30 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann MBG 6023 CB 30 l Schwarz
Bomann MBG 6023 CB 30 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80492661
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660231
EAN/GTIN:
     4004470602319
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Backstein Herd
Drehgrillspieß
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
30 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Thermostatbereich
100 - 230 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Timer
Ja
Maximaler Pizzadurchmesser
29 cm
Krümelschublade
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
330 mm
Verpackungsbreite
553 mm
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Pizzastein
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.