Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROCUT 26/42S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROCUT 26/42S
Rothenberger ROCUT 26/42S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80489897
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     55015
EAN/GTIN:
     4004625011713
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Produkttyp
Rohrschere
Material Messer
Edelstahl
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Schnittdurchmesser (min.)
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
240 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
55005
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.