Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 5390000 Kalender Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 5390000 Kalender Wand
URSUS 5390000 Kalender Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80471926
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     5390000
EAN/GTIN:
     4008525031031
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
Dauer-Kalender
Dauerkalender
PRODUKTBESCHREIBUNG Der Geburtstagskalender hat eine Größe von 23 x 49 cm aus weißem Tonzeichenkarton in der Papierstärke von 170 g/m². Die 12 Monatsblätter sind mit 5 Terminspalten bedruckt. Das Blanko-Deckblatt kann nach Belieben frei gestaltet werden. Der Kalender hat eine Wire-O-Bindung zum Aufstellen oder an die Wand hängen. Das Team der Buntpapierwelt wünscht viel Spaß beim Kalender gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
490 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.