Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
JBL JR310 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80436179
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLJR310BTRED
EAN/GTIN:
     6925281976858
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281976858
Breite des Versandkartons
204 mm
Höhe des Versandkartons
233 mm
Volumen Hauptkarton
0.011 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281976858
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
256 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Batteriereichweite
1800 min
Ladezeit
120 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
80 dB
Treibereinheit
32 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Rot
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Kabellänge
1 m
Konzipiert für Kinder
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
30 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
30 h
Gesprächszeit
30 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladungszeit
120 min
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.