Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Linara Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Linara Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau
Scheurich Linara Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80309153
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     57691
EAN/GTIN:
     4002477576916
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Der runde Übertopf in natürlicher Farbe passt sich stilsicher in jedes Zuhause ein. Mit grünen oder blühenden Zimmerpflanzen bestückt, strahlt das Gefäß entspannte Natürlichkeit aus – ein Hauch von Hygge zieht ein!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Gewicht
1813 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.