Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Linara Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Linara Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Graphit
Scheurich Linara Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80309121
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     57641
EAN/GTIN:
     4002477576411
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Der runde Übertopf in natürlicher Farbe passt sich stilsicher in jedes Zuhause ein. Mit grünen oder blühenden Zimmerpflanzen bestückt, strahlt das Gefäß entspannte Natürlichkeit aus – ein Hauch von Hygge zieht ein!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Gewicht
936 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Graphit
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.