Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Corteza Indoor Topfpflanzer Freistehend Keramik Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Corteza Indoor Topfpflanzer Freistehend Keramik Grün
Scheurich Corteza Indoor Topfpflanzer Freistehend Keramik Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80309048
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58634
EAN/GTIN:
     4002477586342
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Der dickwandige Blumentopf in handwerklicher Machart passt zu vielen zarten und kleinblättrigen Zimmerpflanzen. Feine, an Textilien angelehnte Vertiefungen verleihen jedem Übertopf einen individuellen Charakter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
255 mm
Gewicht
2294 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Grün
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Indoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.