Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Corteza Indoor Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Corteza Indoor Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau
Scheurich Corteza Indoor Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80308974
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58644
EAN/GTIN:
     4002477586441
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Der dickwandige Blumentopf in handwerklicher Machart passt zu vielen zarten und kleinblättrigen Zimmerpflanzen. Feine, an Textilien angelehnte Vertiefungen verleihen jedem Übertopf einen individuellen Charakter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Gewicht
1226 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Indoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.