Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Flower Pot 808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Flower Pot 808
Scheurich Flower Pot 808
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80308906
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     33654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Ein echter Publikumsliebling: der Übertopf 808 von Scheurich. Sein modernes, harmonisches Design hat sich zur beliebtesten Topfform weltweit entwickelt. In vielen Farben und Dekoren ist dieses Keramik-Gefäß in jedem Wohnambiente ein unkomplizierter, schöner Hingucker.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
310 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Anthrazit
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Indoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.