Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3940-228-5/8-DSL-5P Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3940-228-5/8-DSL-5P Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bahco 3940-228-5/8-DSL-5P Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80261094
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3940-228-5/8-DSL-5P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bahco säbelsägeblatt
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Material Messer
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
5/8
Max. Schnittstärke
1.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
228 mm
Gewicht
2660 g
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 228 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.