Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 60S3300000AD Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 60S3300000AD Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
AVer 60S3300000AD Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80165127
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     60S3300000AD
EAN/GTIN:
     4719552126279
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Paketgewicht
724 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
538 g
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Zimmerdecke
Markenkompatibilität
AVerMedia
Kompatible Produkte
PTC310HN, PTC310UN, PTC310N
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8473308000
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.