Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped J45026 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped J45026 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped J45026 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped J45026 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80163805
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     J45026
EAN/GTIN:
     3028760450269
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Kerze
Kerzen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
41 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Frankreich
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503007000
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Saisonal
Jahresende
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
453 mm
Gewicht
1187.4 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
13028760450266
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
416 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1187.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.