Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 208-67 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 208-67 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 208-67 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80154004
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     208-67
EAN/GTIN:
     0028178208677
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
Sandeimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
30000 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Ursprungsland
Dänemark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2000 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.