Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 1213 ruk 150 H2 (1) Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 1213 ruk 150 H2 (1) Datei
PFERD 1213 ruk 150 H2 (1) Datei
PFERD 1213 ruk 150 H2 (1) Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80108029
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     1213 RUK 150 H2 (1)
EAN/GTIN:
     4007220174920
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Rechteckige Feile mit Angel, mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten. Form F nach DIN 7262. Flache Kettensägefeilen werden zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Geeignet für Materialien
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Länge (mm)
150 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617130
€ 1,63*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617230
€ 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.