Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Kettensägen
>
Kettensägenschärfgerät
>
Kettensägefeile
>
Artikel
PFERD CS-MT-5,5 Feile & Raspel Datei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-80107912
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
CS-MT-5,5
EAN/GTIN:
4007220098707
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
Multi-Tool
Multitool
Die kompakte Schärflösung CHAIN SHARP MT kombiniert eine Kettensägefeile und eine Tiefenbegrenzerfeile in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die seitlich angebrachte Tiefenbegrenzerfeile ermöglicht eine individuelle Tiefenbegrenzereinstellung. Die mitgelieferte Lehre berücksichtigt Tiefenbegrenzerabstände von 0,65 mm (.025“) für härteres oder 0,75 mm (.030“) für weicheres Holz.Das Kettensägeschärfgerät besteht aus:einem Schärfgeräteiner Kettensägefeile Classic Lineeiner Tiefenbegrenzerfeileeinem Ergonomie-Feilenhefteiner Tiefenbegrenzerlehre
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Geeignet für Materialien
Stahl
... >
Handwerkzeuge
>
Grob- & Schlichtwerkzeuge
>
Feilen & Raspeln
Weitere Suchbegriffe:
kettensägefeile pferd
,
kettensägefeile
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 23,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD Schärffeilen 1213 ruk 150 H2
PFERD TOOLS
11610153
€ 5,36*
Zubehör
PFERD Schärffeilen 412 200 x 5,5 Classic
PFERD TOOLS
11022203
€ 1,37*
Zubehör
PFERD Schärffeilen 412 200 x 5,5 Premium
PFERD TOOLS
11041203
€ 1,45*
Zubehör
PFERD Schärffeilen 412 4x3 200 x 5,5 Classic
PFERD TOOLS
11075203
€ 1,47*
Zubehör
PFERD Schärffeilen 412 4x3 200 x 5,5 Premium
PFERD TOOLS
18600762
€ 1,67*
Zubehör
PFERD Schärffeilen 4122 SK-5,5 200 Classic
PFERD TOOLS
11085203
€ 1,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.