Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Leitz 44830089 Notizbuch B5 80 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80036848
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44830089
EAN/GTIN:
     4002432125982
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Das Cosy Notizbuch im Format B5 ist ideal für Ihre täglichen Notizen und das kompakte Design ist für Ihre Handtasche oder Laptoptasche perfekt geeignet. Dieses hochwertige Notizbuch mit liniertem Papier ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
B5
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
100 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
510 g
Breite
175 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
255 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,47*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,48*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
50040089
ab € 8,39*
Ähnlich
Leitz
44540089
ab € 10,39*
Ähnlich
Leitz
44810089
ab € 10,87*
Ähnlich
Leitz
44820089
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
44830061
ab € 13,96*
Ähnlich
Leitz
44830019
ab € 13,97*
Ähnlich
Leitz
12470000
ab € 4,15*
Ähnlich
Leitz
12480000
ab € 5,00*
Ähnlich
Leitz
12490000
ab € 6,28*
Ähnlich
Leitz
12400000
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.