Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HD4204 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HD4204 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand HD4204 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80032994
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HD4204
EAN/GTIN:
     8012199983660
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.