Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Acrobat 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 3,7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOX Acrobat 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 3,7 cm
TOX Acrobat 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 3,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79967998
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     4049563002591
EAN/GTIN:
     4049563002591
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel tox
hohlraumdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Länge (mm)
37 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel gewinde m10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOX-Dübel-Technik
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.