Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack A077 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack A077 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Grau
M5Stack A077 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Grau
M5Stack A077 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Grau
M5Stack A077 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Grau
M5Stack A077 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Grau
M5Stack A077 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Grau
M5Stack A077 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79936845
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A077
EAN/GTIN:
     6972934171900
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
5 g
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
42 g
Merkmale
Produkttyp
Proto-Schild
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.