Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 900102158 Videokonferenz-Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 900102158 Videokonferenz-Zubehör Schwarz
Konftel 900102158 Videokonferenz-Zubehör Schwarz
Konftel 900102158 Videokonferenz-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79831197
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102158
EAN/GTIN:
     7394001021496
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Video CaptureCard
Video Grabber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171.5 mm
Verpackungstiefe
279.4 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
540 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
931501001
ab € 520,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.