Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 1360552Z Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 1360552Z Schraubenziehereinsatz
King Tony 1360552Z Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79826397
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     1360552Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
14 g
Merkmale
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
5.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.