Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro MINE Tischleuchte E27 40 W LED Gold, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro MINE Tischleuchte E27 40 W LED Gold, Grau
Faro MINE Tischleuchte E27 40 W LED Gold, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824280
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     28212
EAN/GTIN:
     8421776169753
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
185 mm
Gewicht
2200 g
Design
Produktfarbe
Gold, Grau
Material
Metall, Polycarbonat, Holz
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 111,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,22*
€ 166,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,94*
€ 164,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,28*
€ 157,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,24*
€ 150,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,18*
€ 132,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.