Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis ARF8200AA Industrieumweltsensor & -monitor Spannungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis ARF8200AA Industrieumweltsensor & -monitor Spannungsmessgerät
Adeunis ARF8200AA Industrieumweltsensor & -monitor Spannungsmessgerät
Adeunis ARF8200AA Industrieumweltsensor & -monitor Spannungsmessgerät
Adeunis ARF8200AA Industrieumweltsensor & -monitor Spannungsmessgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79820639
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8200AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
dreheisen spannungsmesser
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Breite
50 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produkttyp
Spannungsmessgerät
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.