|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-79750710 Herst.-Nr.: ID0190 EAN/GTIN: 4052792055627 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |  | Akku-/Batterietyp | AAA | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm |  | Tiefe | 145 mm |  | Höhe | 15 mm |  | Gewicht | 46 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Präsentierfunktionen | Laserpointer |  | Knopfanzahl | 3 |  | Laser pointer Farbe | Rot |  | Plug | Ja | Leistungen | Wireless-Technologien | RF |  | Receiver Typus | Nano-Empfänger |  | Frequenzband | 2.4 GHz |  | Kabellose Reichweite | 15 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |