Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß
Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß
Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß
Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß
Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß
Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß
Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß
Star Trading 477-58 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,064 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79746791
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.477-58
EAN/GTIN:
     7391482477583
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Solar-Lampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Autonomie-Modus
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
14500 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
4750 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
20 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Integrierte Sensoren
Dämmerungssensor
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
20
Gesamtleistung
1.28 W
Lampenleistung
0.064 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3.2 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.