Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 481-56 Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,062 W Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 481-56 Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,062 W Blau, Silber
Star Trading 481-56 Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,062 W Blau, Silber
Star Trading 481-56 Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,062 W Blau, Silber
Star Trading 481-56 Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,062 W Blau, Silber
Star Trading 481-56 Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,062 W Blau, Silber
Star Trading 481-56 Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,062 W Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79746094
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.481-56
EAN/GTIN:
     7391482044709
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Beautiful solar cell decoration in the form of a blue hydrangea flower on a pin. Lights up at night with white dew drops.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Autonomie-Modus
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriereichweite
5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
770 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Blau, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Integrierte Sensoren
Dämmerungssensor
Einfache Installation
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
27
Gesamtleistung
0.62 W
Lampenleistung
0.062 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Spannung
3.1 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.