Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 800-43-06-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 800-43-06-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
ROTPUNKT 800-43-06-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706540
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     800-43-06-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Dieses zeitlose Exemplar ist ein wahres Highlight aus Form, Farbe und Material. Die besondere Note wird unterstrichen durch die ungewöhnliche und dynamische Gestaltung sowie den edelverchromten Kannenkörper in high glossy und matt.

Erhältlich in vielen, tollen Chrom-Farben.

Bewährte Qualität von ROTPUNKT!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Warmhaltezeit
24 h
Kalthaltezeit
36 h
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Breite
208 mm
Höhe
212 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.