Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-C700B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-C700B LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-C700B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79705216
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-C700B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
750 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.