Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-C1050B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-C1050B LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-C1050B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79705204
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-C1050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.