Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-C2100DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79704335
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-C2100DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
115 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050A-3Y
€ 61,75*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050B-3Y
€ 63,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050DA-3Y
€ 87,86*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1400A-3Y
€ 56,44*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1400B-3Y
€ 60,55*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1750A-3Y
€ 61,89*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1750DA-3Y
€ 107,17*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100A-3Y
€ 61,99*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100B-3Y
€ 60,45*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100DA
€ 68,91*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C700A-3Y
€ 61,89*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C700DA-3Y
€ 68,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.